10-14X15 14 X 15 MM DOE SPANNER

Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40031415
Rubix:798219132000
EAN:4018754017850
brand logo

Resumen técnico

Apertura14x15
Longitud190 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10-14X15 14 X 15 MM DOE SPANNER


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x35x190 mm
Peso neto81 g
Apertura14x15
Longitud190 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
9,81 € Sin IVA
/ unidad
11,87 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días