Referencias
Gedore:534 18
Rubix:798175505000
fabricante:6513030
EAN:4010886651308

Detalles de producto : 6513030 534 18 - LLAVE COMBINADA ARTICULADA 18 MM
Llave de vaso de boca
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, forma delgada con extremos que pueden moverse libremente y con perfil UnitDrive. Vástago con perforaciones para maneral insertable. Cabezas rectificadas con precisión.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, forma delgada con extremos que pueden moverse libremente y con perfil UnitDrive. Vástago con perforaciones para maneral insertable. Cabezas rectificadas con precisión.
Llave combinada de cabeza giratoria 18 mm modelo Slim, con llave de vaso de movimiento libre Con orificio para barras tommy 26 D y 26 RS (pedir por separado) Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 273 g |
|---|---|
| Apertura | 18 |
| Longitud | 269 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
