41041617 20 16 X 17 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS
Llave 2 estrellas DIN 838
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:41041617
Rubix:798259901000
EAN:4018754020942



Documentos
Detalles de producto : 41041617 20 16 X 17 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS
Llave de estrella doble, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 16x17 |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € Sin IVA
/ unidad
22,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
