Referencias
Beta Tools:58 90
Rubix:798164933000
fabricante:000580090
EAN:8014230022567

Documentos
Detalles de producto : 58 90-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 445x194x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8100 g |
| Apertura | 90 |
| Longitud | 445 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,35 € Sin IVA
/ unidad
504,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
