6070450 6 1/2X9/16AF - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 9/16X5/8p

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 1/2x9/16AF
Rubix:798179664000
fabricante:6070450
EAN:4010886607046
brand logo

Resumen técnico

Apertura1/2 x 9/16' af
Longitud190 mm
Tipollave de boca abierta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6070450 6 1/2X9/16AF - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 9/16X5/8p


Llave de dos bocas fijas nº 6 en pulgadas americanas

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, cabezas rectificadas con precisión, posición de boca 15º, con cabezas planas y mango ovalado antideslizante.
Double open ended spanner 1/2x9/16" Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Apertura1/2 x 9/16' af
Longitud190 mm
Tipollave de boca abierta
Acabadocromado
11,00 Sin IVA
/ unidad
13,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días