Referencias
Beta Tools:900K 13
Rubix:798163180000
fabricante:009009130
EAN:8014230560649

Detalles de producto : 900K 13-LLAVES DE VASO 1/4 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,8 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € Sin IVA
/ unidad
6,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
