66A.6X7 LLAVE DE VASOS ARTICULADOS

66A - Llaves de vaso articuladas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:66A.6X7
Rubix:798529539000
EAN:3148516478832
brand logo

Resumen técnico

Apertura6x7
Longitud188.5 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 66A.6X7 LLAVE DE VASOS ARTICULADOS


• Llaves de vaso articuladas: el vaso se puede orientar a 180° para un máximo acceso. • El vaso se mantiene en posición gracias al frenado por muelle. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 23 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE VASOS ARTICULADOS 6X7MM

Cualidades

Hinged socket wrenches: socket moves 180° for maximum accessibility. • Socket held in position by sprung brake.

Información técnica


Atributos
Peso neto89 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)195x15x15 mm
Peso con embalaje89 g
Apertura6x7
Longitud188.5 mm
Tipollave de vaso
Acabadosatén/cromo
35,89 Sin IVA
/ unidad
43,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días