Referencias
Bahco:310M-41
Rubix:798211134000
EAN:7314151829674

Documentos
Detalles de producto : 310M-41
Anillo de perfil de 12 puntos
Sin mango tubular
Ideal para construcción robusta y para trabajos en condiciones muy duras
Acero aleado de alto rendimiento
Sin mango tubular
Ideal para construcción robusta y para trabajos en condiciones muy duras
Acero aleado de alto rendimiento
Cualidades
Llaves de extremo anular offset profundas métricas de alta resistencia
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Apertura | 41 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Diámetro | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,17 € Sin IVA
/ unidad
90,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
