6006870 1 B 1.1/4AF LL PLG

Llave combinada similar DIN3113B

Ver información técnica
Referencias
Gedore:1 B 1.1/4AF
Rubix:798176085000
fabricante:6006870
EAN:4010886600689
brand logo
Resumen técnico
Longitud412 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006870 1 B 1.1/4AF LL PLG


Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 1.1/4" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto861 g
Longitud412 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,49 Sin IVA
/ unidad
56,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días