40103636 14 36MM LLAVE COMBINA DA, MIXTA, LARGA
Llave combinada DIN3113B larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:40103636
Rubix:798259911000
EAN:4018754019403



Documentos
Detalles de producto : 40103636 14 36MM LLAVE COMBINA DA, MIXTA, LARGA
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x75x480 mm |
|---|---|
| Peso neto | 951 g |
| Apertura | 36 |
| Longitud | 480 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,80 € Sin IVA
/ unidad
106,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días