LLAVE FIJA 7X8 MM

Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas

Ver información técnica

Referencias

Stahlwille:40030708
Rubix:799289267000
EAN:4018754017720
brand logo

Resumen técnico

Apertura7x8
Longitud140 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE FIJA 7X8 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4x18x139 mm
Peso neto25 g
Apertura7x8
Longitud140 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
9,25 € Sin IVA
/ unidad
11,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días