10RM-17

Llaves combinadas con carraca, métricas, versión Stubby 10RM

Ver información técnica
Referencias
Bahco:10RM-17
Rubix:798210232000
EAN:7314153014375
brand logo
Resumen técnico
Apertura17
Longitud127 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10RM-17


Llaves combinadas con carraca, métricas, versión Stubby. Normas: ISO 3318 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. Orientación de la mordaza: 15o con una cabeza más estrecha para mejor accesibilidad. Carraca con 12 dientes en el anillo para buena productividad en la aplicación. Ángulo de acción 5. Perfil Dynamic Drive de doce caras para una mayor vida útil de los tornillos y las tuercas. Práctico botón conmutador para cambiar la dirección de giro: izquierda/derecha. Marcado de tamaño mayor y a doble cara para un reconocimiento fácil. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Apertura17
Longitud127 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,82 Sin IVA
/ unidad
28,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días