13-17

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:40081717
Rubix:798219180000
EAN:4018754018826
brand logo
Resumen técnico
Apertura17
Longitud190 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 13-17


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Apertura17
Longitud190 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Diámetro24.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,65 Sin IVA
/ unidad
22,57 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días