LLAVE DINAMOMETRICA 1/2 60-300 NM

Llave dinamométrica

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:8787573
Rubix:798611115000
EAN:3660338519024
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo60 N.m
Par de apriete, máximo300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 1/2 60-300 NM


ISO 6789:2017

Llave fácil de usar equipada con escala de ajuste.
Ajuste rápido y preciso.
La llave con ref.
8787571 se suministra con un adaptador de 3/8''Se entrega en una caja de almacenamiento robusta.

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo60 N.m
Par de apriete, máximo300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud588 mm
Tipollave dinamométrica de trinquete fija
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,63 Sin IVA
/ unidad
402,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días