R.306-5 LLAVE DINAMO 5NM
Llave de disparo "pares reducidos" con trinquete fijo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:R.306-5
Rubix:798527551000
EAN:3148518092135




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 1 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 5 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : R.306-5 LLAVE DINAMO 5NM
• Precisión salida de fábrica: ± 2%. • Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos • Llave compacta para accesos difíciles. • Trinquete 72 dientes (5º) para su utilización con vasos. • Llave mono sentido. • Llave numerada suministrada con certificado de calibrado ISO 6789. • Suministrada en caja, dim. (L x l.): 205 x 120 mm.
LLAVE DINANOMETRICA 5NM TRINQUETE FIJO
Cualidades
activación y reinicio automáticos.
Aplicaciones
llave compacta para un acceso difícil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 204x115x48 mm |
| Peso con embalaje | 533 g |
| Par de apriete mínimo | 1 N.m |
| Par de apriete, máximo | 5 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 197 mm |
| Peso | 0.3 kg |
| Norma | ISO 6789 |
| Tipo | llave de gatillo de bajo par con carraca fija |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,14 € Sin IVA
/ unidad
427,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días