J.248-50D LLAVE DINAMO SIN TRINQUETE
Llaves de disparo ajustables "sin nonius"
Ver información técnicaReferencias
Facom:J.248-50D
Rubix:798528204000
EAN:3148516934840


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Detalles de producto : J.248-50D LLAVE DINAMO SIN TRINQUETE
• Precisión: ± 4 %. • Resistencia probada: 100.000 ciclos • Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. • Llaves que pueden pre ajustarse y utilizarse en apriete y desapriete. • Ajuste del par con una llave macho con ayuda de un banco de control, ver la gama de medidores de par. • Mango metálico moleteado. • Llaves numeradas y suministradas dentro de un tubo de plástico de protección.
LLAVE DINAMO SIN TRINQUETE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 360x55x55 mm |
| Peso con embalaje | 773 g |
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 331 mm |
| Peso | 0.74 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,12 € Sin IVA
/ unidad
313,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días