Referencias
Facom:S.320B
Rubix:798527421000
EAN:3148517178885


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 70 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 350 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : S.320B COMPOSICION
Contenido del surtido modular - 300B series: 1 llave Series 306 D 1 carraca con conector cuadrado 1 cabezal articulado S305P (excepto R300B) 1 estuche metálico con bandeja de almacenamiento (2 espacios para módulos) - norma NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 70 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 350 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 770 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789; ISO 6789; NF EN ISO 6789 |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,67 € Sin IVA
/ unidad
850,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días