E.306-30D LLAVE DINAMO 30NM

E.306D - Llaves dinamométricas electrónicas con lectura de par

Ver información técnica

Referencias

Facom:E.306-30D
Rubix:798528475000
EAN:3148518345910
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo1.5 N.m
Par de apriete, máximo30 N.m
Adaptador de llave cuadrada9 x 12 , 14 x 18 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E.306-30D LLAVE DINAMO 30NM


• Precisión: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. • Modo de medición: pico o seguidor • Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in y Kg.cm. • Fijaciones: 9 x 12 y 14 x 18 mm. • Llaves numeradas y suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Preajuste posible de 9 valores de par. • Memoria de 250 valores con conexión PC USB. • Suministradas en cofre de plástico y bandeja espuma.
LLAVE DINAMO LECTURA DE PAR 30NM

Información técnica


Atributos
Peso neto1520 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)575x120x80 mm
Peso con embalaje1794 g
Par de apriete mínimo1.5 N.m
Par de apriete, máximo30 N.m
Adaptador de llave cuadrada9 x 12 , 14 x 18 ''
Longitud360 mm
Peso1.52 kg
Fijación9x12, 14x18 mm
NormaDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Tipoelectronic torque wrench
492,23 € Sin IVA
/ unidad
595,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días