M.200DB LLAVE DINAMO

KM.DB - Llaves de gran capacidad sin accesorio

Ver información técnica

Referencias

Facom:M.200DB
Rubix:798528011000
EAN:3148510325033
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo500 N.m
Par de apriete, máximo2500 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 drive ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M.200DB LLAVE DINAMO


• Precisión: ± 4 % del valor visualizado. • Dos escalas de lectura: N.m y lbf.ft. • Esfera de gran diámetro. • Alarma luminosa al alcanzar el par. • Fijación cilíndrica diámetro 30 mm. • Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.
LLAVE DINANOMETRICA 2500NM

Información técnica


Atributos
Peso neto5700 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)670x135x90 mm
Peso con embalaje8109 g
Par de apriete mínimo500 N.m
Par de apriete, máximo2500 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 drive ''
Longitud724 mm
Peso5.7 kg
Fijación30 mm
NormaISO 6789
Tipolarge capacity key
2315,41 € Sin IVA
/ unidad
2801,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días