LLAVE DINAMOMETRICA DRIVE 2,5 - 25 NM CLICK-TORQUE A 5

Llave dinamométrica Click-Torque

Ver información técnica

Referencias

Wera:05075604001
Rubix:798807508000
EAN:4013288193179
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA DRIVE 2,5 - 25 NM CLICK-TORQUE A 5


Llave dinamométrica Click Torque

Características: construcción robusta con mango de plástico de varios componentes. Llave dinamométrica ajustable con empalme cuadrado y función de carraca reversible con palanca integrada para el apriete controlado hacia la derecha. Señal acústica y perceptible al ajustar los valores de escala finos y al alcanzar el par. Par legible mediante escala principal y de ajuste fino. Clasificados según DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.

Información técnica


Atributos
Longitud241 mm
Peso0.655 kg
290,61 € Sin IVA
/ unidad
351,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días