7601880 4550-30 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 1/2p 60-300 NM
Llave dinamométrica TORCOFIX K
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4550-30
Rubix:798177353000
fabricante:7601880
EAN:4002805455036


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 7601880 4550-30 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 1/2p 60-300 NM
Llave dinamométrica TORCOFIX K 1/2" 60-300 Nm Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (guía para tornillos M3-6,9 a M24-8,8, M30-5,6) Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de apriete para la industria y el comercio Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica. Precisión de trabajo: +/- 3 % de tolerancia del par de ajuste de la escala. Se supera la especificación de la norma (+/- 4 %). Para apriete bidireccional controlado 1/4", 3/8", 1/2" cabeza de hongo intercambiable con dispositivo de bloqueo de bola. A partir de 3/4" con accionamiento cuadrado pasante con bloqueo por pasador Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico de primera calidad Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto de lupa Con escala micrométrica para el valor principal Escala N-m para el ajuste de valores intermedios El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 577.5 mm |
| Peso | 1.3 kg |
| Fijación | 12.5 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,65 € Sin IVA
/ unidad
352,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días