1824686 760-30 - LLAVE DINAMOMETRICA TBN KNICKER 16 MM 5-25 NM

Llave dinamométrica

Ver información técnica

Referencias

Gedore:TBN 25
Rubix:798175937000
fabricante:1824686
EAN:4002805928301
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo5 N.m
Par de apriete, máximo25 N.m
Adaptador de llave cuadrada5/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1824686 760-30 - LLAVE DINAMOMETRICA TBN KNICKER 16 MM 5-25 NM


La llave dinamométrica de accionamiento por flexión GEDORE TBN Z 16 – 5 a 25 Nm está diseñada para el apriete controlado de tornillos y tuercas en un rango de 5 a 25 Nm. Está destinada a líneas de producción, series de montaje y trabajos de larga duración. El modelo está preajustado, sin escala, con un casquillo de accionamiento de 16 mm. Funciona en ambos sentidos tras una inversión de 180°. El disparo se realiza con una precisión de ±4 % respecto del par ajustado.

Características :
La TBN Z 16 es una llave dinamométrica de accionamiento por flexión. El mango se flexiona aproximadamente 20° cuando se alcanza el valor de par preajustado, lo que limita el riesgo de sobrepaso. El mecanismo vuelve automáticamente a la posición inicial. El mango de goma antideslizante asegura un agarre seguro. El ajuste del par puede realizarse en fábrica o por el usuario en un banco de pruebas adecuado. Es posible un ajuste fijo en fábrica bajo pedido; basta indicar el valor en Nm al realizar el pedido. La llave está equipada con un pasador de accionamiento de 16 mm (tipo broche). Puede utilizarse para apriete a la izquierda y a la derecha. El disparo es de tipo «recorrido largo» y ofrece una indicación clara cuando se alcanza el par.

Especificaciones :
• Rango de par : 5 a 25 Nm
• Mecanismo : accionamiento por flexión, recorrido largo
• Tipo de accionamiento : pasador (drive pin)
• Sentido de apriete : izquierda y derecha
• Precisión : ± 4 % del par ajustado
• Material : acero tubular
• Seguridad : pasador de bloqueo

Normas :
• Cumple con DIN EN ISO 6789, norma internacional que define los requisitos y métodos de ensayo para las llaves dinamométricas con el fin de garantizar la precisión y la trazabilidad frente a los patrones nacionales
Walter Titex

Cualidades

• Apriete controlado de 5 a 25 Nm para operaciones de montaje en serie
• Accionamiento por flexión con señal clara gracias al recorrido largo
• Mango que se flexiona aproximadamente 20° al alcanzar el par preajustado
• Rearme automático a la posición inicial
• Mango de goma antideslizante para un agarre seguro
• Pasador de accionamiento de 16 mm compatible con montajes apropiados
• Tolerancia de trabajo ± 4 % del par ajustado
• Seguridad mediante pasador de bloqueo

Aplicaciones

La TBN Z 16 se utiliza en montaje, en series de montaje, en producción y en control de calidad. Está adaptada para el apriete a la izquierda y a la derecha. El disparo de recorrido largo facilita el uso repetitivo en la línea de montaje. El mango antideslizante y el rearme automático simplifican los ciclos prolongados.

Información técnica


Atributos
Peso neto405 g
Par de apriete mínimo5 N.m
Par de apriete, máximo25 N.m
Adaptador de llave cuadrada5/8 ''
Longitud265 mm
Peso0.616 kg
Fijación16 mm
259,70 € Sin IVA
/ unidad
314,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días