Referencias
Facom:S.209-100D
Rubix:798990021000
EAN:3662424106101


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : LLAVE C/GATILLO S/ACCESORIOS 20 -100 NM
Cualidades
UNIDADES: 2 valores N. m y Ft. Lbs
AJUSTE: Doble rosca de arranque que permite ahorrar tiempo gracias al ajuste 2 veces más rápido
PAR: Evita el riesgo de sobrepar
CERTIFICACIÓN: Certificado de calibración ISO 6789
ALMACENAMIENTO: Se suministra en tubo protector de plástico
ENTORNO: Popular en entornos de automoción
AJUSTE: Doble rosca de arranque que permite ahorrar tiempo gracias al ajuste 2 veces más rápido
PAR: Evita el riesgo de sobrepar
CERTIFICACIÓN: Certificado de calibración ISO 6789
ALMACENAMIENTO: Se suministra en tubo protector de plástico
ENTORNO: Popular en entornos de automoción
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 396 mm |
| Peso | 0.92 kg |
| Norma | DIN EN ISO 6789;ISO 6789;NF EN ISO 6789 |
| Tipo | llave |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,47 € Sin IVA
/ unidad
328,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días