Referencias
Bahco:TAW1430M
Rubix:798928716000
EAN:7314150422289






Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 1.5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 30 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 in '' |
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA TAW1430M
• Unidades de par de torsión en Nm, kg.cm, dNm, libras pie, libras pulgadas (cNm e in.oz dependiendo del intervalo) y unidades angulares en grados
• Los intervalos de par de torsión abarcan de 0,6 a 135 Nm y de 5,3 a 1200 libras pulgada
• Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
• Capacidad de memoria de 50 lecturas y 10 valores preseleccionados
• Selección de modo: par, ángulo y par&ángulo
• Contador de valores de apriete
• Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
• Hora de apagado automático programable
• El manual de usuario incluye configuraciones y ajustes más avanzados
• Precisión del ± 2 % en sentido horario y del 3 % en sentido antihorario entre el 20 % y el 100 % del par de torsión máximo
• Señal visual (LED dual + pantalla LCD con retroiluminación), acústica y vibratoria
• Cabeza de carraca de 40 dientes con cuadradillo de 1/4"
• Bisel y cuerpo de metal para una mayor fuerza y durabilidad
• Mango de metal con tapa de rosca inversa que contiene las pilas alcalinas AA (incluidas)
• Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
• Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
• 2014/30/CE, ISO 6789
• Fabricado en EE.UU.
Cualidades
Electronic Torque and Thin Angle Wrench with Fixed Ratchet Head
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 1.5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 30 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 in '' |
| Longitud | 292 mm |
| Peso | 0.405 kg |
| Fijación | 12 mm |
| Norma | ISO 6789; 2014/30/EC |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,14 € Sin IVA
/ unidad
994,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días