83SH.5 LLAVE ALLEN LARGA BOLA 5 MM

83SH - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:83SH.5
Rubix:798157182000
EAN:3148511238165
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella5
Longitud115 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 83SH.5 LLAVE ALLEN LARGA BOLA 5 MM


• Fabricadas con acero al silicio. • La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°. • Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 5MM

Cualidades

fabricadas en acero al silicio. el cabezal de bola permite trabajar bajo un ángulo de 30°. ejecución: fosfatado.

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)125x35x10 mm
Peso con embalaje25 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella5
Longitud115 mm
Acabadofosfato
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días