96 14-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
BETA 96 Llaves hexagonales acodadas cromadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:96 14
Rubix:798166503000
fabricante:000960140
EAN:8014230025117

Documentos
Detalles de producto : 96 14-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 252 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 14 |
| Longitud | 151 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € Sin IVA
/ unidad
11,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
