Referencias
Wera:05022614001
Rubix:798674506000
fabricante:05022614001
EAN:4013288167903

Documentos
Detalles de producto : 950 SPKL 8,0 X 195
Llave Allen con punta esférica, larga, recubierta con material de goma
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla recubierta con material de goma para proteger los dedos, en varios colores para facilitar la asignación de los entrecaras, redonda.
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla recubierta con material de goma para proteger los dedos, en varios colores para facilitar la asignación de los entrecaras, redonda.
Cualidades
•L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Colour coded, easy-to-grip plastic sleeve, even at low temperatures
Hexagonal ballpoint on the long arm
Wear-resistant size marking
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Colour coded, easy-to-grip plastic sleeve, even at low temperatures
Hexagonal ballpoint on the long arm
Wear-resistant size marking
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Acabado | brunizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,95 € Sin IVA
/ unidad
18,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días