96T-AS 1/4-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96T-AS 1/4
Rubix:798166530000
fabricante:000960676
EAN:8014230429380

Detalles de producto : 96T-AS 1/4-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Cualidades
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1/4 |
| Longitud | 236 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,79 € Sin IVA
/ unidad
22,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
