Referencias
Gedore:25 PK 36
Rubix:798177595000
fabricante:1437003
EAN:4010886812099

Detalles de producto : 1437003 25 PK 36 - LLAVE DE PIPA 36 MM
• construcción maciza con dos vasos hexagonales
• extra profunda para pernos largos
• el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T
• acabado cromado
Llave de vaso de doble extremo 36 mm Diseño macizo con dos cabezas hexagonales Taladros profundos sobre las cabezas hexagonales para alojar espárragos largos Orificio pasante en el lado inclinado para alojar una barra tommy (p. ej. 26 D, pedir por separado) Cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2052 g |
|---|---|
| Apertura | 36 |
| Longitud | 355 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,62 € Sin IVA
/ unidad
61,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días