LLAVE DE UNA BOCA DIN894 80 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:57110080, 9573160080
Rubix:799306621000
fabricante:9573160080
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 80 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Open jaw wrench DIN894 80mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,75 Sin IVA
/ unidad
106,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días