Referencias
Gedore:894 25
Rubix:798175220000
fabricante:6575650
EAN:4010886657560

Detalles de producto : 6575650 894 25
Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Apertura | 25 |
| Longitud | 217 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días