6100700 7 XL 14 - LLAVE COMBINADA, EXTRA LARGA 14 MM
Llave combinada similar DIN3113A extralarga
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 XL 14
Rubix:798174251000
fabricante:6100700
EAN:4010886610077

Detalles de producto : 6100700 7 XL 14 - LLAVE COMBINADA, EXTRA LARGA 14 MM
Llave combinada de boca fija y boca en estrella, extra-larga
Características: similar a DIN 3113. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con mango perfilado práctico y resistente.
Aplicación: para tornillos profundos y para transmisión de pares de apriete más grandes.
Características: similar a DIN 3113. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con mango perfilado práctico y resistente.
Aplicación: para tornillos profundos y para transmisión de pares de apriete más grandes.
Llave combinada, extralarga 14 mm Vástago extralargo para aplicaciones profundas y par elevado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Apertura | 14 |
| Longitud | 235 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,98 € Sin IVA
/ unidad
21,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días