Referencias
Beta Tools:52 32
Rubix:798164897000
fabricante:000520032
EAN:8014230021430



Documentos
Detalles de producto : 52 32-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x75x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 351 g |
| Apertura | 32 |
| Longitud | 270 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
