99C.12 LLAVE BARRA CON CARDAN

99C - Llaves de vaso en "T" con cardan con mango deslizante métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:99C.12
Rubix:798530508000
EAN:3148516922977
brand logo
Resumen técnico
Apertura12
Longitud434 mm
Tipollave en t
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 99C.12 LLAVE BARRA CON CARDAN


• Llaves de vaso en "T" con cardan: el cardan permite un ángulo de trabajo que facilita un mejor acceso. • El vaso se mantiene en posición gracias al frenado por resorte. • Dimensiones métricas: de 6 a 19 mm. • Presentación: cromado satinado y cromado pulido para el vaso.
LLAVE VASO EN T CON CARDAN 12MM

Información técnica


Atributos
Peso neto347 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)440x30x20 mm
Peso con embalaje347 g
Apertura12
Longitud434 mm
Tipollave en t
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,01 Sin IVA
/ unidad
56,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días