6576700 894 36 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 36 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica
Referencias
Gedore:894 36
Rubix:798175225000
fabricante:6576700
EAN:4010886657676
brand logo
Resumen técnico
Apertura36
Longitud305 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6576700 894 36 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 36 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave fija 36 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto392 g
Apertura36
Longitud305 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 Sin IVA
/ unidad
19,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días