7770644 LLAVE DE BOCA FIJA, COMPLETAMENTE AISLADA, 13 MM

Llave fija 1 boca aislada 1000V ht

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:7770644
Rubix:798539185000
EAN:3660338518591
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Apertura13
Longitud148 mm
Tipollave plana
Documentos

Detalles de producto : 7770644 LLAVE DE BOCA FIJA, COMPLETAMENTE AISLADA, 13 MM


Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Horquilla simple y cabezal aislado para una máxima protección. Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
brand logo

Información técnica


Atributos
Apertura13
Longitud148 mm
Tipollave plana
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,18 Sin IVA
/ unidad
40,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días