895M-46-50

Llaves de boca dobles, medidas métricas, con acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:895M-46-50
Rubix:798211537000
EAN:7314151832940
brand logo

Resumen técnico

Apertura46x50
Longitud420 mm
Tipollave de boca abierta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 895M-46-50


Llave de boca doble
Ángulo abierto de 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Norma: ISO 1085 y DIN 895
Mejor accesibilidad gracias al ángulo abierto de 15°
Mejor legibilidad e identificación gracias al marcado muy claro

Cualidades

Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto1180 g
Apertura46x50
Longitud420 mm
Tipollave de boca abierta
Acabadofosfato
Diámetro16 mm
36,38 € Sin IVA
/ unidad
44,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días