LLAVE DE UNA BOCA DIN894 55 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894055
Rubix:799306626000
fabricante:894055
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 55 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Single open end wrench DIN894 55mm

Información técnica


Atributos
20,01 Sin IVA
/ unidad
24,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días