937 10X10-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llaves de vaso de doble extremo hexagonales / bihexagonales
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 10X10
Rubix:798169807000
fabricante:009370010
EAN:8014230199207




Detalles de producto : 937 10X10-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Puede utilizarse con mango deslizante en el orificio pasante.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Apertura | 10x10 |
| Longitud | 133 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 16.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
