2300311 7 R XL 16 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA XL 16 MM
Llave de anillo con carraca plana extra larga 7 R
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 R XL 16
Rubix:798174974000
fabricante:2300311
EAN:4010886889565

Detalles de producto : 2300311 7 R XL 16 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA XL 16 MM
con las mismas anchuras de llave. versión plana extra larga. perfil UD. ángulo de trabajo: 7° de 13 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm. para aflojar o apretar rápidamente con función de trinquete. alta transmisión de fuerza. larga palanca para un atornillado potente, 33 % más larga que las llaves convencionales. cómoda en la mano gracias al perfilado en el vástago. geometría rígida a la torsión con perfil doble-T. GEDORE acero de vanadio 31CrV3. aspecto sin reflejos gracias a la superficie cromada mate, anillo de inserción y placa de bloqueo fosfatados con manganeso. forjado en caliente. boca rectificada exactamente a la anchura de la llave. probada técnica GEDORE concentrada de nuevo: boca de la clásica nr. 7 XL, vástago estable y perfilado de la nr. 7 y el mecanismo mejorado del U-20-ratel. Patente solicitada para Europa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Apertura | 16 |
| Longitud | 282 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
