467BS.10 10MM STUBBY RATCHET WRENCH
467BS - Llaves mixtas cortas con trinquete métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:467BS.10
Rubix:798818728000
EAN:3662424065873



Documentos
Detalles de producto : 467BS.10 10MM STUBBY RATCHET WRENCH
• Llaves mixtas con trinquete con mango extracorto: ideales en las zonas con obstáculos. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 7 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE CORTA 10MM
Cualidades
•Extra-short handle ratchet combination wrenches: ideal in highly dense zones
Compact ratchet mechanism and reversible by lever
Compact ratchet mechanism and reversible by lever
Información técnica
Atributos
| Apertura | 22.7 |
|---|---|
| Longitud | 95.5 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,54 € Sin IVA
/ unidad
21,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días