LLAVE FIJA 8X10 MM

44 - Llaves fijas métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:44.8X10
Rubix:798217523000
EAN:3148511023778
brand logo

Resumen técnico

Apertura8x10
Longitud137 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE FIJA 8X10 MM


• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 8X10MM

Cualidades

llaves fijas metricas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar y por lo tanto se pueden utilizar en lugares donde las llaves fijas más gruesas no pueden. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. cabezas inclinadas a 15°. dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. presentación: cromado, satinado.

Aplicaciones

las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)144x22x5 mm
Peso con embalaje37 g
Apertura8x10
Longitud137 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
4,65 € Sin IVA
/ unidad
5,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días