Referencias
Beta Tools:52 65
Rubix:798164913000
fabricante:000520065
EAN:8014230021553



Documentos
Detalles de producto : 52 65-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 490x137x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2328 g |
| Apertura | 65 |
| Longitud | 490 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,23 € Sin IVA
/ unidad
173,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
