Referencias
Beta Tools:388 6
Rubix:798164482000
fabricante:003880006
EAN:8014230076041

Documentos
Detalles de producto : 388 6-TENAZAS CURVATUBOS PARA TUBOS
Tenazas curvatubos para tubos de pared fina en cobre, aleación ligera y acero dulce
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 305x85x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 478 g |
| Apertura | 6 |
| Longitud | 305 mm |
| Diámetro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,20 € Sin IVA
/ unidad
74,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
