LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 11MM <<DESCATALOGADO>>
Llave combinada de carraca megagear
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:8298256
Rubix:798802016000
EAN:3660338518911

Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 11MM <<DESCATALOGADO>>
Acabado satinado mate. Sistema de carraca robusto de 120 dientes. El ángulo de recuperación de 3º permite su uso en espacios reducidos. Es resistente más allá de las exigencias de las normas ANSI y DIN en: - Resistencia al par (635 N-m) - Ciclo de vida (prueba de desgaste)
Información técnica
Atributos
| Apertura | 11 |
|---|---|
| Longitud | 166 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,24 € Sin IVA
/ unidad
55,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días