ATORNILLADOR DE IMPACTO M18 FUEL 1/4 HEX M18FID3-0X
Destornillador de impacto M18 FUEL™ 1/4" hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4933479864
Rubix:799061550000
fabricante:4933479864
EAN:4058546376581



Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR DE IMPACTO M18 FUEL 1/4 HEX M18FID3-0X
Mayor eficiencia de potencia bajo carga con un par motor excepcional de 226 Nm
Velocidad de conducción más rápida que el modelo anterior, hasta 3900 rpm y 4400 ipm
Diseño extremadamente compacto, longitud total de sólo 113 mm para acceder a espacios reducidos
DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar la versatilidad de la aplicación.
Velocidad de conducción más rápida que el modelo anterior, hasta 3900 rpm y 4400 ipm
Diseño extremadamente compacto, longitud total de sólo 113 mm para acceder a espacios reducidos
DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar la versatilidad de la aplicación.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 226 N.m |
| Peso | 1.7 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,90 € Sin IVA
/ unidad
307,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días