Referencias
Bahco:NS106-90
Rubix:798570979000
EAN:7314150295364

Detalles de producto : NS106-90 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2241 g |
|---|---|
| Apertura | 71.4 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 2200 g |
| Tamaño | 2-13/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,98 € Sin IVA
/ unidad
440,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
