Referencias
Beta Tools:965BA 40
Rubix:798328940000
fabricante:009650840
EAN:8014230697390

Documentos
Detalles de producto : 965BA 40-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Cualidades
Llaves de accionamiento simples antichispas para válvulas de seguridad
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x80x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 495 g |
| Apertura | 40 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,15 € Sin IVA
/ unidad
307,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
