Referencias
Bahco:NSB104-41
Rubix:799036852000
EAN:7314150316762




Detalles de producto : LLAVE DE ESTRELLA TANCADA CU-BE 40 MM
• Fabricado con cobre berilio
• Uso indicado con un martillo para apretar o aflojar pernos y tuercas grandes
• Conforme con la normativa DIN 7444
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave de estrella Bahco NSB104-41 de cobre-berilio (antichispa) para 41 mm. Apta para montaje con martillo y cumple con DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 41 mm |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 750 g |
| Tamaño | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,32 € Sin IVA
/ unidad
313,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
