Referencias
Beta Tools:42BA 14
Rubix:798163433000
fabricante:000420814
EAN:8014230494272

Documentos
Detalles de producto : 42BA 14-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 168x35x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Apertura | 14 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Material | berilio de cobre |
| Peso | 123 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,83 € Sin IVA
/ unidad
148,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
